Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro A620M-C-CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8998078
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1F80-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711387239704
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die ASUS Pro Business-Motherboard-Produktreihe bietet fortschrittliche Funktionen zur Vereinfachung des IT-Betriebs, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine erweiterte Management-Suite zur einfacheren Anpassung. Als weltweit größte und bekannteste Motherboard-Marke bietet ASUS einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Produktlebenszyklus-Investition zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu liefern.
ASUS Pro A620M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series, max. TDP 120 Watt)
Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
22.4 cm
Software inbegriffen
ASUS Control Center Express
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, 2 x M.2 Anker, ACC Express Activation Key Card
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Trusted Platform Module (TPM), ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, Überstromschutz, LANGuard, Überspannungsschutz, Anti-Sulfur Design, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS OptiMem II, Q-LED Core, Beschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC, on-die ECC
Max. Größe
96 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x PCI ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.