Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9004288
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z2CEG.003
EAN/GTIN:
     4711121629426
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die Acer Chromebox CXI5 verfügt über noch mehr Leistung und Funktionen. Sie ist einfach für mehrere Bildschirme einzurichten, verfügt über einen integrierten Malware-Schutz und bietet eine Vielzahl von Premium-Funktionen von Google direkt nach dem Auspacken.
Acer Chromebox CXI5 - Mini-PC - 1 x Core i7 1270P / 2.2 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 256 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Chrome OS - Monitor: keiner - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Farbe
Grau
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
16 GB
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Ethernet-Controller
Intel I225-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Ständer
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
135 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP-135NB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.6 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.2 GHz (P-Kern) / 1.6 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1270P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 256 GB
Hersteller
Micron
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB4 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
316 Kohlendioxidemissionen in kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,42*
€ 876,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,78*
€ 874,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,33*
€ 864,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,05*
€ 850,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,90*
€ 840,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,68*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,69*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,01*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,52*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.