Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

timeCard Premium transponder MIFARE DESFire EV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9008982
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     2749600-516
EAN/GTIN:
     4011170084956
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Der ReinerSCT timeCard Premium-Transponder MIFARE DESFire EV3 erfüllt die strengen Anforderungen der Common Criteria EAL5+ und bietet eine sichere Lösung für das Zutrittsmanagement. Seine robuste Schutzart IP65 und sein wasserdichtes Design stellen sicher, dass er in einer Vielzahl von Umgebungen, von Firmenbüros bis hin zu Außenanlagen, zuverlässig funktioniert. Darüber hinaus gewährleistet die Konformität mit den Normen ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 14443 1-4 Typ-A die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zutrittskontrollsystemen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen erweitern oder ein neues Zutrittskontrollsystem einführen möchten, der ReinerSCT timeCard Premium Transponder ist eine vielseitige und sichere Option.
timeCard Premium transponder MIFARE DESFire EV3 - RFID-Tag - mattschwarz (Packung mit 250)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
250 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
RFID-Tag
Tiefe
43.4 mm
Durchmesser
35 mm
Dicke
0.1 mm
Farbe
Mattschwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP65-Schutz, Frequenz 13,56 MHz, water-proof
Kennzeichnung
Common Criteria EAL5+, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 14443 1-4 Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.325,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.483,32*
€ 2.955,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.461,26*
€ 2.928,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,78*
€ 2.845,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,41*
€ 2.799,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,55*
€ 2.767,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.