Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET40 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9010331
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET40AA-001C2B0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Der ET40 mit Wi-Fi 6-Drahtlosverbindung ist für Mitarbeiter ideal, die ihre Schicht im Betrieb verbringen. Im Einzelhandel können Mitarbeiter durch Scannen des Barcodes den Preis und für das Cross-Selling geeignete Artikel ermitteln sowie die Verfügbarkeit überprüfen. Sie können Kunden beim Kauf unterstützen, Warteschlangen durch mobile POS-Lösungen verkürzen und vieles mehr. In Restaurants kann das Servicepersonal mit dem ET40 Bestellungen entgegennehmen und Gästen Fotos von Gerichten auf der Speisekarte zeigen, um das Upselling von Vorspeisen oder Desserts zu erleichtern. Zudem können sie prüfen, ob Bestellungen zur Abholung bereit sind, und Zahlungen entgegennehmen. Vorgesetzte können problemlos Aufgaben zuweisen und ihre Ausführung überwachen.
Zebra ET40 - Tablet - robust - Android 11 - 128 GB UFS card - 20.3 cm (8") (1280 x 800) - Barcodeleser
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon SM6375
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, MIMO-Technologie, vibrationsresistent, SE4100 Bildrechner, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), sturzresistent aus bis zu 1.2 m, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt)
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP65, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
6100 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.39 cm
Tiefe
1.14 cm
Höhe
13.48 cm
Gewicht
485 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, NFC Forum Type 1-5 tags
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Dock ¦ USB-C
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8")
Auflösung
1280 x 800
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB UFS card
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,11*
€ 852,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,72*
€ 841,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,86*
€ 837,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,01*
€ 817,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,25*
€ 771,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
Z1AE-PD20XX-3C00
ab € 207,21*
Zubehör
Zebra
58-40000-007R
ab € 10,72*
Zubehör
Zebra
ADP-ET4X-10T4S1-04
ab € 37,66*
Zubehör
Zebra
BRKT-ET4X-DSKPS-01
ab € 10,06*
Zubehör
Zebra
BTRY-ET4X-10IN1-01
ab € 87,67*
Zubehör
Zebra
BTRY-ET4X-8IN1-01
ab € 75,65*
Zubehör
Zebra
CBL-DC-388A2-01
ab € 7,56*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-1SCG1-01
ab € 163,77*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-1SNWS-01
ab € 347,77*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-4S10I1-01
ab € 486,77*
Zubehör
Zebra
CRD-ET4X-4S8I1-01
ab € 486,77*
Zubehör
Zebra
MISC-ET4X-BTDPS-01
ab € 45,75*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ET4XXX-3500
ab € 198,70*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ET4XXX-3C00
ab € 118,79*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ET4XXX-5C00
ab € 193,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.