| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9010332 Herst.-Nr.: ET40AB-001C2B0-A6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ET40 mit Wi-Fi 6-Drahtlosverbindung ist für Mitarbeiter ideal, die ihre Schicht im Betrieb verbringen. Im Einzelhandel können Mitarbeiter durch Scannen des Barcodes den Preis und für das Cross-Selling geeignete Artikel ermitteln sowie die Verfügbarkeit überprüfen. Sie können Kunden beim Kauf unterstützen, Warteschlangen durch mobile POS-Lösungen verkürzen und vieles mehr. In Restaurants kann das Servicepersonal mit dem ET40 Bestellungen entgegennehmen und Gästen Fotos von Gerichten auf der Speisekarte zeigen, um das Upselling von Vorspeisen oder Desserts zu erleichtern. Zudem können sie prüfen, ob Bestellungen zur Abholung bereit sind, und Zahlungen entgegennehmen. Vorgesetzte können problemlos Aufgaben zuweisen und ihre Ausführung überwachen. Zebra ET40 - Tablet - robust - Android 11 - 128 GB UFS card - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - Barcodeleser Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Tablet - robust | ![](/p.gif) | Betriebssystem | Android 11 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Prozessor | Prozessor | Qualcomm Snapdragon SM6375 | ![](/p.gif) | Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | ![](/p.gif) | Anz. der Kerne | 8 Kerne | Verschiedenes | Sensoren | Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, MIMO-Technologie, vibrationsresistent, SE4100 Bildrechner, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), sturzresistent aus bis zu 1.2 m, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt) | ![](/p.gif) | Vibrationsalarm | Ja | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, IP65, MIL-STD-810H | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | -40 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 70 °C | Software | Vorinstallierte Software | Google Mobile Services | Batterie | Technologie | Lithium-Polymer | ![](/p.gif) | Kapazität | 7600 mAh | Kommunikationsformen | Wireless Connectivity | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE | ![](/p.gif) | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE | Abmessungen und Gewicht | Breite | 25.79 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.14 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.29 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 690 g | Barcodes | Barcodelesegerät | Ja | ![](/p.gif) | Scanelementtyp | 2D-Imager | RFID | RFID Specification | ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, NFC Forum Type 1-5 tags | Multimedia | Audio | Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | Dock ¦ USB-C | Hintere Kamera | Sensorauflösung | 13 Megapixel | ![](/p.gif) | Fokuseinstellung | Automatisch | ![](/p.gif) | Lichtquelle | LED-Blitz | Vordere Kamera | Sensorauflösung | 5 Megapixel | Bildschirm | Typ | 25.7 cm (10.1") | ![](/p.gif) | Auflösung | 1920 x 1200 | ![](/p.gif) | Touchscreen | Multi-Touch | ![](/p.gif) | Helligkeit | 500 cd/m² | ![](/p.gif) | Merkmale | Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen | Arbeitsspeicher | Speicherkapazität | 128 GB UFS card | ![](/p.gif) | RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM | Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Barcode-Leser, Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Industrie Tablet, Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, Zebra Tablet, Zebra Tablet-PCs, Zebra TabletPCs, Zebra Tablets, tablet android 10", barcode scanner, zebra barcode scanner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |