| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9014407 Herst.-Nr.: 1001241 EAN/GTIN: 5714708010487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EXPAND Vision 1M - USB-C to USB-A Cable 3 meter USB-C-auf-USB-A-Videokabel für die EXPAND Vision 1M. EPOS - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB Typ-C-Kabel | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 2 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 12.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 11 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 138 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |