Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9014653
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQH73D/A-Z09734487
EAN/GTIN:
     4066582773554
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mac Studio ist bei Kreativprofis in aller Welt beliebt und bietet jetzt mit dem blitzschnellen M2 Max die Leistung der nächsten Generation. Er bietet unglaubliche Leistung und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten in einem unglaublich kompakten Format, sodass Sie alles, was Sie brauchen, in Reichweite haben und jeden Raum in ein Studio verwandeln können. Der M2 Max bietet die nötige Leistung, um Herausforderungen fast jeder Größe zu meistern. Ob Sie Ihre eigenen Beats aufnehmen oder Musik in professioneller Qualität abmischen, ob Sie Ihr erstes Video schneiden oder einen abendfüllenden Film mit Effekten versehen - der blitzschnelle M2 Max steht Ihnen zur Seite.
Apple Mac Studio - USFF - M2 Max - RAM 32 GB - SSD 512 GB - M2 Max 30-core GPU - 1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - macOS Ventura 13.0 - Monitor: keiner - Silber - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
USFF
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Installierte Anzahl
32 GB
Konfigurationsmerkmale
Vereinheitlichter Speicher
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Verschiedenes
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Preistyp
CTO
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
370 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Ventura 13.0
Software
Apple Final Cut Pro, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Logic Pro, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.7 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
2.7 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Apple M2 Max 30-core
Bandbreite
400 GBps
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
5
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SDXC UHS-II Speicherkarte
Multimedia-Funktionalität
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M2 Max
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
16-core Neural Engine, Video Decode Engine, 2 Video Decode Engines, 2 ProRes Encode und Decode Engines
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (4 hinten) ¦ 2 x USB - Type A (2 hinten) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker (1 hinten) ¦ 2 x USB-C - Type C (Vorderseite: 2)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
290 Kohlendioxidemissionen in kg
Seltene Erden
100 % recycelte Seltenerdelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.244,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,76*
€ 2.747,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,42*
€ 2.741,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,35*
€ 2.707,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,35*
€ 2.686,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.244,41*
€ 2.670,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.