Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton G4 Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9025355
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVMAF116A
EAN/GTIN:
     3553340696992
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eatons Rack-PDU G4 bietet die hochsichere Stromverteilung und Geschäftskontinuität, die im heutigen Rechenzentrum so wichtig sind. So können Sie Ihre PDU-Strategie an die Gegebenheiten und Anforderungen Ihres Rechenzentrums anpassen. Diese Produktreihe bietet eine Reihe von Funktionen und Vorteilen - jede nachfolgende Variante mit erweiterten Möglichkeiten. Die Basis-PDU G4 bietet eine kosteneffiziente, zuverlässige Stromverteilung mit einem sicheren, eingebauten Hochhaltesystem, das Standard-Netzkabel festhält, und einer Steckdose vom Typ C39, die C13- und C19-Anschlüsse kombiniert. Die G4-PDU mit dosiertem Eingang rationalisiert das Strommanagement und fördert einen effizienten Betrieb, indem sie den Lastausgleich vereinfacht und Überlastungen verhindert. Erweiterte Steuerungsfunktionen auf der Ausgangsebene werden mit den Stromqualitätsmessfunktionen der Metered Input PDU kombiniert. Die Managed G4 PDU umfasst alle Funktionen des Switched-Modells, geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie wichtige Netzqualitätsfaktoren wie Spannung, Strom und Leistungsaufnahme auf Ausgangsebene aktiv überwacht und misst.
Eaton G4 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - gemessener Eingang - Wechselstrom 200-240 V - 3.7 kW - 1-phasig - Ethernet 10/100/1000 - Eingabe, Eingang IEC 60309 16A - Ausgangsanschlüsse: 24 (12 x IEC 60320 C13, 12 x IEC 60320 C39) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTPS, SSH, Modbus, MQTT, LDAP, TCP/IP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD-Anzeige, Netzwerkportsteuerung, kaskadierbar, vertikale Halterung, Aluminiumgehäuse, P-Lock Netzkabel
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CB, EMC, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, cTUVus, LVD, EAC, CAN ICES-3 Class A, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, IEC 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, CM, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA, UKR, IEC/EN 63000
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200-240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x power IEC 60320 C13 16 A ¦ 12 x Stecker IEC 60320 C39 16 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
3.7 kW
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 16A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN - RJ-45 ¦ 2 x seriell - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.085,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,49*
€ 1.439,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,61*
€ 1.425,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,42*
€ 1.380,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,13*
€ 1.344,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,07*
€ 1.291,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.