Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton G4 Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9025361
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVMAF332A
EAN/GTIN:
     3553340696978
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eaton G4 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - verwaltet - Wechselstrom 240/415 V - 22 kW - 3 Phasen - Ethernet 10/100/1000, serial - Eingabe, Eingang IEC 60309 32A - Ausgangsanschlüsse: 24 (12 x IEC 60320 C13, 12 x IEC 60320 C39) - 3 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTPS, Modbus, LDAP, TCP/IP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100/1000, serial
Verschiedenes
Besonderheiten
Fernbedienung, vertikale Ausrichtung, schaltbare Dosen, Aluminiumgehäuse, hotswap-fähiges Netzwerksteuermodul, kaskadierbar, P-Lock Netzkabel
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CB, EMC, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, cTUVus, LVD, EAC, CAN ICES-3 Class A, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, IEC 62368-1, UL 62368-1, CM, Packaging Directive, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA, UKR, IEC/EN 63000, CISPR 35/EN 55035
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 240/415 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x Stecker IEC 60320 C39
Elektrischer Strom max.
32 A
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
22 kW
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 32A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
173 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
5.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Gigabit LAN - RJ-45 ¦ 1 x seriell ¦ 1 x kaskadierend
Weitere Suchbegriffe: eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.564,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,92*
€ 2.039,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,12*
€ 2.023,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,75*
€ 1.950,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,97*
€ 1.903,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,38*
€ 1.861,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.