Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PCI Express x16 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033126
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-CBRS4.0_FL30
EAN/GTIN:
     0886523002291
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Phanteks - PCI Express x16 Kabel - PCI Express (S) gerade zu PCI Express (R) gewinkelt - PCIe 4.0 - 12 V - 5.5 A - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PCI Express x16 Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Gewicht
109.6 g
Besonderheiten
EMI/EFI protection, dual layer design, vertical GPU riser
Länge
30 cm
Bewertete Stromstärke
5.5 A
Bewertete Spannung
12 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
PCIe 4.0
Konnektivität
Anschluss
PCI Express - Stecker - gerade
Stecker (zweites Ende)
PCI Express - Gefäß - 180° gewinkelt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.