Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F120D30 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033440
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30R_DRGB_PWM_BK01_3P
EAN/GTIN:
     0886523003052
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Phanteks PH-F120D30 - Gehäuselüfter - reverse - 120 mm - Schwarz (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter - reverse
Packungsinhalt
12 Lüfterschrauben, 12 x Heizungsschrauben, 8 screw cover corners (4L, 4R), 2 corner clip cables, 6 corner clips, 4 screw cover bridges, 2 bridge clips
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Umkehrbarer Luftstrom, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, 12 x D-RGB LED, ASRock Polychrome SYNC
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
250-2000 U/min
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
31.8 dB
Kabellänge
70 cm
Nennspannung
12 V
Luftstrom
104,49 m³/h (61,5 CFM)
Luftdruck
2.72 mm
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 30mm, gehäuselüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.