Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F120D30 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033442
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120D30R_DRGB_PWM_WT01
EAN/GTIN:
     0886523003045
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Phanteks PH-F120D30 - Gehäuselüfter - invers - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter - invers
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben, 3-poliger DRGB Motherboard-Adapter, 4 Kühler-Schrauben 36 mm, 1 Eckclip-Kabel, 3 Eckclips, 1 Brückenklemmen-Steckverbinder, 4 Schrauben Eckabdeckung (2L,2R), 2 Brücken mit Schraubenabdeckung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
250-2000 U/min
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
31.8 dBA
Kabellänge
60 cm
Nennspannung
12 V
Luftstrom
104,49 m³/h (61,5 CFM)
Luftdruck
2.72 mm
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.