Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F140D30 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9144972
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F140D30R_DRGB_PWM_WT01_3P
EAN/GTIN:
     0886523003328
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - invers - 140 mm - weiß (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter - invers
Packungsinhalt
12 Lüfterschrauben, 12 x 36 mm Kühlerschrauben, 3-poliger DRGB Motherboard-Adapter, 8 screw cover corners (4L, 4R), 2 Eckclip-Kabel, 6 Eckclips, 4 Brücken mit Schraubenabdeckung, 2 Brückenklemmen, 2 Brückenklemmen-Steckverbinder
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
266 g
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Luftstrom
122 m³/h (71.76 cfm)
Luftdruck
3.08 mm
Geräuschpegel
32.1 dBA
Netzanschluss
PWM, 4-polig, 3-poliger D-RGB Daisy-Chain-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
5 - 13.2 V
Kabellänge
70 cm
Merkmale
PWM-Steuerung, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.