Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebox Enterprise G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9275983
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8T8Q3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197498681184
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die HP Chromebox Enterprise bietet eine inhärent sichere, benutzer- und verwaltungsfreundliche Cloud-First-Lösung für Mitarbeitende ebenso wie für die IT. Das kompakte und flexible Design sind ebenfalls wichtig. Kombinieren Sie mit dem neuen HP Chromebox Enterprise G4 die Leistung der Enterprise-Klasse mit der Einfachheit und Sicherheit von ChromeOS. Stärken Sie Ihre Belegschaft für maximale Produktivität mit einem leistungsstarken Intel Prozessor, erweiterbarem SSD-Speicher und Arbeitsspeicher sowie stabiler Ethernet- und Wi-Fi-6E-Konnektivität.
HP Chromebox Enterprise G4 - Mini - 1 x Core i3 i3-1315U - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade) - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Formfaktor des Produktes
Mini
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230 (CNVi)
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111K-CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, SABS, FCC, WEEE, A-Tick, ICES, KC, halogenarm, BFR-frei, ICCP, PVC-free, RoHS 2.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
85%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS (mit Chrome Enterprise Upgrade) Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Keine Tastatur, keine Maus
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.93 cm
Tiefe
14.93 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
590 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
790 g
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Spannungsversorgung)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,63*
€ 726,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,17*
€ 724,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,72*
€ 724,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,90*
€ 722,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 606,45*
€ 721,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,22*
€ 717,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,49*
€ 711,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.