Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Full Height A4000 Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Full Height A4000 Riser Kit
Artikel-Nr.:
     C1001-9281349
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50027-B21
EAN/GTIN:
     0190017563602
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE Full Height A4000 Riser Kit - Riser Card - für ProLiant DL360 Gen10, DL365 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Breite
18.74 cm
Tiefe
41.91 cm
Höhe
7.62 cm
Gewicht
900 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.