Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Tertiary Riser for 2U PCIe 16-slot Bulkhead


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9385840
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9N80A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE Tertiary Riser for 2U PCIe 16-slot Bulkhead - Riser Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Breite
14 cm
Tiefe
19.99 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
2.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.157,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,69*
€ 1.518,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,48*
€ 1.483,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,92*
€ 1.443,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,79*
€ 1.377,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.