Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT F Series F120 RGB DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9385855
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-D12SF-W1
EAN/GTIN:
     5056547200866
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
NZXT F Series F120 RGB DUO - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Gummi, PCB
Packungsinhalt
M5-Schrauben
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Part 15, Directive 2014/30/EU
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
500-1800 U/min
Luftstrom
(48.58 cfm)
Luftdruck
2.42 mm
Geräuschpegel
29 dBA
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.13 A
Energieverbrauch
1.56 W
Merkmale
PWM-Steuerung, Anti-Vibrations-Gummipads, 20 ARGB LEDs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.