Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperJuice USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9386418
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HJ4002WHGL
EAN/GTIN:
     6941921149543
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Entdecken Sie das Targus HyperJuice USB-C-Kabel, eine leistungsstarke Lösung, die für die Bedürfnisse moderner Technologieanwender entwickelt wurde. Mit einer bemerkenswerten Lebensdauer von mehr als 25.000 Biegungen zeichnet sich dieses Kabel durch seine Langlebigkeit aus und sorgt für eine dauerhafte Nutzung, ohne dass Sie sich Sorgen um Verschleiß machen müssen. Es unterstützt eine Datenrate von 480 Mbit/s und ermöglicht so eine schnelle Datenübertragung, die Zeit spart und die Produktivität steigert. Die Power Delivery 3.1 (PD 3.1)-Technologie zusammen mit USB Power Delivery (240 W) und Extended Power Range (EPR) macht das Kabel zu einem effizienten Ladegerät, das in der Lage ist, Geräte, die eine hohe Leistungsaufnahme benötigen, effizient zu betreiben. Sicherheit ist oberstes Gebot, und dieses Kabel verfügt über einen Überhitzungsschutz, um Ihre Geräte während der Nutzung zu schützen. Darüber hinaus bietet das verhedderungsfreie Design dank des Silikonmantels ein benutzerfreundliches Erlebnis und beseitigt die üblichen Probleme beim Kabelmanagement. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Targus HyperJuice USB-C-Kabel ist die zuverlässige Wahl für alle, die Qualität und Leistung erwarten.
HyperJuice - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 2 m - USB-Stromversorgung (240 W), Baureihe mit erweitertem Leistungsbereich (EPR - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Kabelmantelmaterial
Silikon
Besonderheiten
USB-Stromversorgung (240 W), Baureihe mit erweitertem Leistungsbereich (EPR), 480 Mbps Datenrate, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) Technology, verhedderungsfrei, Biegerobustheit über 25.000, Überhitzungsschutz
Länge
2 m
Farbe
Weiß
Gewicht
90 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.