Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N6 VN6710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392908
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.R0SEG.001
EAN/GTIN:
     4711121941580
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Entdecken Sie mit dem Acer Veriton N6 VN6710GT die Kraft des kompakten Computings. Dieser Desktop wurde für Unternehmen und Privatpersonen entwickelt, die auf Effizienz Wert legen, ohne Platz zu opfern. Er kombiniert einen 14-Core Intel Core i5-Prozessor mit 512 GB SSD-Speicher, um außergewöhnliche Leistung zu liefern. Sein ultrakleiner Formfaktor sorgt dafür, dass er in jeden Arbeitsbereich passt, während fortschrittliche Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 6E und USB-C 3.2 Gen 2 ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für jede Aufgabe machen. Mit Zertifizierungen von ENERGY STAR und EPEAT Silver ist es nicht nur leistungsstark, sondern auch eine umweltfreundliche Wahl für Ihre Computeranforderungen.
Acer Veriton N6 VN6710GT - Mini-PC - Core i5 13500T / 1.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth - Win 11 Pro - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2), PXE-Support, Wake on LAN (WoL)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Thermal Pad, VESA-Montagesatz, 2 Antennen, ADP-Halter für VESA-Kit
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0, GS, PC 2001, RoHS, VCCI, FCC, BSMI
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite-On PA-1900-32AP
Gestellte Leistung
90 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Software
OneButton Recovery
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.63 cm
Tiefe
18.63 cm
Höhe
3.62 cm
Gewicht
1.3 kg
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
DisplayPort, HDMI
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13. Gen.) 13500T
Taktfrequenz
1.6 GHz (P-Kern) / 1.2 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz (P-Kern) / 3.2 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2-Cache
11.5 MB
CPU-Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel Q670
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
3 M.2 Card
Schnittstellen
1 x Audio-Steckverbinder (1 Front) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
350 Kohlendioxidemissionen in kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,65*
€ 658,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,34*
€ 651,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,02*
€ 643,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.