Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Elements Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9396203
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELPCA201-WH
EAN/GTIN:
     9350784019523
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das ALOGIC Elements Pro USB-C zu USB-A Kabel ermöglicht es Ihnen, die neuesten USB-C Geräte wie Telefone, Tablets und Laptops mit Ihrem kompatiblen Zubehör oder Peripheriegerät zu verbinden. Das aus hochwertigen Materialien gefertigte Kabel ist leicht, langlebig und so konzipiert, dass es in jede Laptoptasche oder jeden Rucksack passt. Die Kabel der Elements Pro-Reihe werden aus zuverlässigen Materialien gefertigt, um ein raffiniertes Design zu erreichen und zusätzliche Haltbarkeit gegen alle Arten von Verschleiß zu bieten.
ALOGIC Elements Pro - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 3 A - 1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, geflochten, Zugentlastung, tear-resistant, TPE-Kabelkopf, verschleißfest
Länge
1 m
Kabelmantelmaterial
Gewebe
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.