Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Elements Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9396206
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELPCC202-WH
EAN/GTIN:
     9350784023230
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Das ALOGIC Elements Pro USB-C-auf-USB-C-Kabel wurde entwickelt, um die neuesten USB-C-Geräte, wie z. B. Telefone, Tablets und Laptops, miteinander zu verbinden. Das aus hochwertigen Materialien gefertigte Kabel ist leicht, langlebig und passt zu jeder Heim- oder Büroumgebung. Die Kabel der Elements Pro-Reihe werden aus zuverlässigen Materialien hergestellt, um ein raffiniertes Design zu erreichen und zusätzliche Haltbarkeit gegen alle Arten von Verschleiß zu bieten.
ALOGIC Elements Pro - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 5 A - 2 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, geflochten, flexibel, Zugentlastung, tear-resistant, TPE-Kabelkopf, verschleißfest
Länge
2 m
Kabelmantelmaterial
Gewebe
Bewertete Stromstärke
5 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.