Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-430578 Herst.-Nr.: A47 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dynatron A47 - Prozessor-Luftkühler - (für: AM4, AM5) - Aluminium - 60 mm - 2U Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.7 cm | | Tiefe | 10.7 cm | | Höhe | 7.8 cm | | Gewicht | 400 g | | Produkttyp | Prozessor-Luftkühler | | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | Kühlkörper und Lüfter | Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), TDP bis zu 145 W | | Gebläsehöhe | 25 mm | | Drehgeschwindigkeit | 2300-11000 rpm | | Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig | | Kompatibel mit | Socket AM4, Socket AM5 | | Lüfterdurchmesser | 60 mm | | Lüfterlager | Doppelkugellager | | Kühlermaterial | Aluminium | | Geräuschpegel | 25.8-59.8 dBA | | Energieverbrauch | 0.84-18 W | | Nennspannung | 12 V | | Luftstrom | 20.2-99.1 m³/h (11.91-58.31 cfm) | | Luftdruck | 1.48-28.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1062 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 27,38* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 29,98* | € 40,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 34,51* | € 45,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 35,61* | € 47,45* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,77* | € 53,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|