Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSKI500002I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9477406
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00D1-M00060
EAN/GTIN:
     4711387504529
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Das ASUS NUC 12 Pro Kit definiert kompaktes Computing mit seinem ultrakleinen Formfaktor neu und passt damit perfekt in jede platzbeschränkte Umgebung. Trotz seiner Größe macht es keine Kompromisse bei der Leistung, dank des 12-Kern Intel Core i5-1240P Prozessors und der Intel Iris Xe Grafik. Diese Kombination sorgt für reibungsloses Multitasking und hervorragende Multimedia-Fähigkeiten. Die Konnektivität ist eine weitere Stärke dieses Mini-PCs. Mit Thunderbolt 4, HDMI, USB 3.2 Gen 2 und 2,5 Gigabit-Ethernet-Anschlüssen bietet er vielseitige Anschlussmöglichkeiten für alle Ihre Peripheriegeräte. Auch die drahtlose Konnektivität ist zuverlässig: Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Für Benutzer, die ihre Speicherlösungen anpassen möchten, bietet das ASUS NUC 12 Pro Kit M.2-Karten-Erweiterungssteckplätze, die die Flexibilität bieten, den Speicher nach Bedarf zu erweitern. Darüber hinaus sorgt der integrierte Realtek ALC269-Audiocodec-Chip dafür, dass die Klangqualität immer klar und deutlich ist, egal ob Sie arbeiten oder Medien genießen. Dieser Mini-PC ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine leistungsstarke, vielseitige und platzsparende Computerlösung suchen.
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSKI500002I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 1240P - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 211
Ethernet-Controller
Intel I225-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11.7 cm - 11.2 cm - 5.4 cm - 510 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.