Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSKI300002I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9477408
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00D1-M00030
EAN/GTIN:
     4711387504499
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Das ASUS NUC 12 Pro Kit bietet einen leistungsstarken, vielseitigen PC in einem extrem kleinen Formfaktor. Dieser Mini-PC wurde sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch entwickelt und bietet starke Leistung und Konnektivität. Er verfügt über einen Intel Core i3-Prozessor der 12. Generation und eine Intel Iris Xe-Grafik, die eine starke Rechenleistung und beeindruckende Grafik für eine Vielzahl von Anwendungen von Arbeitsaufgaben bis hin zu Multimedia-Unterhaltung bietet. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 und fortschrittliche Netzwerkfunktionen mit Wi-Fi 6E, sorgen dafür, dass Sie in Verbindung bleiben. Das ASUS NUC 12 Pro Kit ermöglicht außerdem Speicher- und Arbeitsspeichererweiterungen mit M.2-Karten und DDR4 SDRAM, was es zu einer flexiblen Wahl für Benutzer macht, die ihr Computererlebnis individuell gestalten möchten. Das ASUS NUC 12 Pro Kit ist eine vielseitige Computerlösung, ob für eine platzsparende Büroeinrichtung, ein kreatives Projekt oder ein Home-Entertainment-System-Hub.
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSKI300002I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 1220P - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 211
Ethernet-Controller
Intel I225-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11.7 cm - 11.2 cm - 3.7 cm - 510 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1220P
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.