Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 PRO RNUC13ANHI700002I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-100052202
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M000K0
EAN/GTIN:
     4711387503225
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC
Der ASUS NUC 13 PRO, eine bedeutende Innovation in der Kategorie der Desktops und Server, bietet ein bemerkenswertes Computererlebnis in einem extrem kleinen Formfaktor. Dieser Mini-PC zeichnet sich nicht nur durch seine kompakte Größe aus; er wird von einem 12-Kern Intel Core i7-Prozessor und Intel Iris Xe-Grafik angetrieben, was ihn zu einer leistungsstarken Wahl für den professionellen und privaten Gebrauch macht. Mit der Fähigkeit, bis zu 4 Monitore zu unterstützen, bietet er einen großen Arbeitsbereich für Multitasking und kreative Projekte. Konnektivität ist eine weitere Stärke des ASUS NUC 13 PRO, der neben Wi-Fi 6E und 2,5-Gigabit-Ethernet auch Thunderbolt 4-, HDMI- und USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse bietet. Dies gewährleistet eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten und Netzwerken. Darüber hinaus verfügt das zukunftssichere Design über zwei M.2-Steckplätze zur Speichererweiterung und unterstützt DDR4 SDRAM, sodass Sie mit den technologischen Fortschritten Schritt halten können. Ob für Arbeit, Unterhaltung oder alles dazwischen - der ASUS NUC 13 PRO ist ein Beweis dafür, was modernes Desktop-Computing leisten kann.
ASUS NUC 13 PRO RNUC13ANHI700002I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i7 1360P - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I226-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
510 g
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 1360P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (2 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242 (Key B)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 496,11*
€ 542,81*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 495,21*
€ 543,84*
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,00*
ab € 514,66*
€ 564,26*
1 Tag
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 519,22*
€ 566,59*
2 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 519,08*
€ 570,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,81*
€ 645,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,35*
€ 638,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,74*
€ 624,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,11*
€ 590,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.