Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton S2 VS2710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9484761
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VY4EG.00A
EAN/GTIN:
     4711474032201
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Acer Veriton S2 VS2710G - Mid tower - Core i5 13400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - UHD Graphics 730 - 1GbE, Wi-Fi 6 - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - ESHELL - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mid tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Thermal Pad, ODD-Kit für HS210A
Kennzeichnung
BSMI, GS, CB, FCC, RoHS, PC 2001
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100-127/220-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
82%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180-10TGBAA
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
ESHELL
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
30.632 cm
Höhe
34.8 cm
Gewicht
10 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel H610
Taktfrequenz
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
9.5 MB
CPU-Anschluss
FCLGA1700 Socket
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 vorne) ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x Audio-Steckverbinder (1 vorn, 3 hinten) ¦ 1 x serial ¦ VGA ¦ DisplayPort
Steckplatz
1 PCIe x1 ¦ 1 PCIe x16 ¦ 1 M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
532 Kohlendioxidemissionen in kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,64*
€ 615,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,88*
€ 596,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,67*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,64*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,14*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A05
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.