Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L67440-001
L67440-001
Artikel-Nr.:
     C1001-9487509
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L67440-001
EAN/GTIN:
     5704174251729
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit dem USB-C-Anschluss Ihres Geräts und verbinden Sie den AC-Stecker mit einer beliebigen Wandsteckdose.
HP USB-C - Netzteil - AC - 65 Watt - keine BLK - für ProBook 455 G9, 640 G2, 640 G8, 64X G1, 650 G8; ZBook Firefly 14 G7, 14 G8, 15 G7, 15 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - keine Blindleistungskompensation (BLK) - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Chromebook 14b-na0000AU, 14b-na0000ns, 14b-na0002AU, 14b-na0002ns, 14b-na0002tu, 14b-na0005na, 14b-na0005ns, 14b-na0005sa, 14b-na0006nl, 14b-na0007nl, 14b-na0010nr, 14b-na0010wm, 14b-na0011nl, 14b-na0012nl, 14b-na0013ns, 14b-na0014ns, 14b-na0016nl, 14b-na0017ns, 14b-na0035cl, 14b-na0091nr, 14b-na0214ng, 14b-na0233ng, 14b-na0255ng, 14b-na0256ng, 14b-na0350ng, 14b-na0365nd, 14b-na0432ng, 14b-na0435ng, 14b-na0700nd, 14b-na0730nd, 14b-na0812nd, 14b-nb0008nf, 14b-nb0010ng, 14b-nb0030ng, 14b-nb0052nf, 14b-nb0060ng, 14b-nb0100nd, 14b-nb0150nd, 14b-nb0300nd, 14b-nb0350nd, 14b-nb0415ng ¦ HP Chromebook x360 14c-ca0004nf, 14c-ca0006nf, 14c-ca0006nl, 14c-ca0010ca, 14c-ca0012nf, 14c-ca0013nb, 14c-ca0015nb, 14c-ca0019no, 14c-ca0020ca, 14c-ca0026ca, 14c-ca0030ca, 14c-ca0065nr, 14c-ca0085nr, 14c-ca0215ng, 14c-ca0220ng, 14c-ca0235ng, 14c-ca0241ng, 14c-ca0259ng, 14c-ca0305ng, 14c-ca0350ng, 14c-ca0430ng, 14c-ca0433nz, 14c-ca0500na, 14c-ca0501na, 14c-ca0501sa, 14c-ca0510na, 14c-ca0533nz, 14c-ca0700nd, 14c-ca0750nd, 14c-cc0000nd, 14c-cc0001nd, 14c-cc0002nf, 14c-cc0013no, 14c-cc0014nf, 14c-cc0025no, 14c-cc0047nr, 14c-cc0060ng, 14c-cc0075ng, 14c-cc0435ng, 14c-cc0455ng, 14c-cc0700nz, 14c-cc0735nd, 14c-cc0750nz ¦ HP Elite Dragonfly G2 Notebook ¦ HP Elite Dragonfly Max Notebook ¦ HP EliteBook 645 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 840 Aero G8 Notebook, 850 G8 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G7 Notebook, 1030 G8 Notebook, 1040 G7 Notebook, 1040 G8 Notebook ¦ HP Mobile Thin Client mt46 ¦ HP Pro c640 G2 Chromebook, c640 G2 Chromebook Enterprise ¦ HP ProBook 430 G8 Notebook, 440 G8 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G8 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G7 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G1 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G8 Notebook, 645 G1 Notebook, 650 G8 Notebook ¦ HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.