Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Elements Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489472
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELPCC201-WH
EAN/GTIN:
     9350784019509
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Entdecken Sie das ALOGIC Elements Pro USB-C-Kabel, eine langlebige und vielseitige Lösung für Ihre Lade- und Datenübertragungsanforderungen. Dieses Kabel verfügt über ein robustes Design mit einer geflochtenen, reißfesten und verschleißfesten Konstruktion, die sicherstellt, dass es den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gewachsen ist. Die Unterstützung für schnelles Laden und die Möglichkeit, gleichzeitig zu synchronisieren und zu laden, sorgen für die Effizienz und den Komfort, den Sie für die Verwaltung Ihrer Geräte benötigen. Darüber hinaus verbessern das flexible Design und die Zugentlastung die Langlebigkeit des Kabels und machen es zu einer idealen Wahl für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das ALOGIC Elements Pro USB-C-Kabel wurde entwickelt, um die Anforderungen Ihres vernetzten Lebensstils zu erfüllen.
ALOGIC Elements Pro - USB-Kabel - USB-C (M) zu USB-C (M) - USB 2.0 - 5 A - 1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, geflochten, flexibel, Zugentlastung, tear-resistant, thermoplastisches Gehäuse, verschleißfest, unterstützt Schnellladefunktion
Länge
1 m
Bewertete Stromstärke
5 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Konnektivität
Anschluss
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24-poliger USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.