Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489557
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AB2WSH-MR6120
EAN/GTIN:
     5032037248853
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Das ASUS NUC 12 Pro Kit, ein kompakter und dennoch leistungsstarker Mini-PC, wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Profis und Enthusiasten gleichermaßen zu erfüllen. Sein ultrakleiner Formfaktor stellt sicher, dass er perfekt in jeden Raum passt, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen macht, die nur wenig Platz haben. Das Herzstück dieses Geräts ist ein 12-Core Intel Core i5-1240P Prozessor, der eine starke Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking bietet. Für die Konnektivität bietet es eine umfassende Auswahl an Optionen, darunter USB 2.0-, USB 3.2 Gen 1-, HDMI-, LAN- und Thunderbolt 4-Anschlüsse sowie Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E-Unterstützung, sodass Sie eine Vielzahl von Peripheriegeräten anschließen und High-Speed-Internet genießen können. Das Gerät verfügt außerdem über drei M.2-Kartensteckplätze für erweiterbaren Speicher, so dass Benutzer ihre Speicherkapazität je nach Bedarf aufrüsten können. Darüber hinaus unterstützt der Intel Iris Xe-Grafikprozessor bis zu 4 Monitore und bietet lebendige Bilder für ein intensives Arbeits- oder Unterhaltungserlebnis. Mit seiner Kombination aus kompaktem Design, starker Leistung und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten zeichnet sich das ASUS NUC 12 Pro Kit als hochwertiger Mini-PC aus.
ASUS NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi5 - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 1240P / 1.7 GHz - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 211
Ethernet-Controller
Intel I225-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
11.7 cm - 11.2 cm - 5.4 cm
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.7 GHz (P-Kern) / 1.2 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN ¦ 2 x Thunderbolt 4
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,52*
€ 456,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.