Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell AC-Adapter USB-C 100W Typ C
Dell AC-Adapter USB-C 100W Typ C
Artikel-Nr.:
     C1001-9505644
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2PX0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie den Dell-Netzadapter, eine leistungsstarke Ladelösung, die den Anforderungen Ihres schnelllebigen Lebensstils gerecht wird. Mit seiner robusten 100-W-Ausgangsleistung und einem vielseitigen 24-Pin-USB-C-Anschluss ist dieser Adapter so konzipiert, dass er eine zuverlässige Stromquelle für eine breite Palette von elektronischen Geräten bietet. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das mitgelieferte 1 m lange Stromkabel bietet die Flexibilität und den Komfort, den Sie brauchen, um in Verbindung zu bleiben. Der externe Formfaktor ist nicht nur praktisch, sondern auch leicht zu transportieren und aufzubewahren, was ihn zu einem unverzichtbaren Zubehör für alle macht, die Wert auf Effizienz und Einfachheit in ihrer technischen Ausstattung legen.
Dell - USB-C Netzteil - AC - 100 Watt - Europa - für Inspiron 16 56XX; Latitude 53XX, 54XX, 55XX, 73XX, 74XX, 76XX, 94XX 2-in-1; Precision 34XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USB-C Netzteil - extern
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzkabel (EU) 1 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C 100 W
Leistungskapazität
100 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
2.65 cm
Höhe
12.2 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 14 5430, 14 5440, 14 5445, 14 7430 2-in-1, 14 7440 2-in-1, 14 Plus 7430, 14 Plus 7440, 16 5630, 16 5640, 16 5645, 16 Plus 7630, 16 Plus 7640 ¦ Dell Latitude 3450, 3550, 5340, 5350, 5440, 5450, 5540, 5550, 7340, 7350, 7440, 7450, 7640, 7650, 9440 2-in-1, 9450 2-in-1 ¦ Dell Precision 3480, 3490, 3580, 3581, 3590, 3591, 5480, 5490, 5680, 5690
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.