Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9507583
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     62X59EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415146342
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Gehen Sie mit dem ZBook Fury Ihre intensivsten Workflows an – mit CPU der Desktop-Klasse in einem Laptop. Mit einer integrierten Grafik oder einer dedizierten Grafikkarte, einem atemberaubenden Display und Funktionen für die Zusammenarbeit können Sie 8K-Videos bearbeiten, 3D-Renderings vornehmen oder ML-Modelle trainieren. Sichern Sie sich Leistung der Profiklasse für unterwegs.
HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation - Wolf Pro Security - Intel Core i9 i9-14900HX / 2.2 GHz - Win 11 Pro - RTX 3500 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, MIL-STD-810H getestet, HP Secure Platform
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
HP 230 Watt Smart PFC Slim AC-Netzteil
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, CITIC, TEC, KES, IEEE 1680.1-2018, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance
Integrierte Optionen
Hall-Sensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, HP Admin, HP Easy Clean, HP Smart Support, Data Science Stack, HP Client Security Suite Gen7, HP Sure Start Gen6, HP Services Scan, Bing-Suche für IE11, Adobe Creative Cloud
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
95 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, 320 MHz WLAN-Bandbreite
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Intel WI-FI 7 BE200 - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.4 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 24.2 cm x 1.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel WM790
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Cache
L3 - 36 MB
CPU
Intel Core i9 (14. Gen.) i9-14900HX / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, HP World Facing Microphone / digitales Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 3500 Ada / Intel UHD Graphics
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Quiet-Touch-Tasten, Glas-ClickPad, 3-Tasten-Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte, SDUC-Karte)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4a ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Besonderheiten
Micro Edge, Low Blue Light-Technologie, stromsparend, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR2
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
142
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
4
Max. unterstützter RAM-Speicher
128 GB
Leere Steckplätze
2
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
390 kg CO2-Emissionen
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall
Verwendung (kg CO2e)
62
Herstellung (kg CO2e)
297
EOL (kg CO2e)
1
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.949,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.123,57*
€ 3.717,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.098,40*
€ 3.687,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.018,90*
€ 3.592,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.977,43*
€ 3.543,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.949,71*
€ 3.510,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
772C3AA
ab € 38,62*
Zubehör
Poly
7F0J7AA
ab € 63,89*
Zubehör
Poly
772D0AA
ab € 81,73*
Zubehör
Poly
77Z31AA
ab € 90,58*
Zubehör
Poly
9T9J3AA
ab € 129,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.