| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9515643 Herst.-Nr.: 532405 EAN/GTIN: 3548385324054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 5 m - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Verlängerungskabel | ![](/p.gif) | Technologie | S/FTP | ![](/p.gif) | Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Beidraht, 480 Mbps Datenrate, rückwärtskompatibel mit USB1.1 | ![](/p.gif) | Länge | 5 m | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28/24 | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 1 Jahr Garantie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |