Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Holzfaser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-803025440043
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6567B
EAN/GTIN:
     1008869851978
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
HP - Holzfaser - matt - beschichtet - 4,5 mil - Rolle (106,7 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 24 Pfund - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, SD Pro MFP, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T7200, T790, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
110.8 cm
Transportgewicht
5.47 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.58 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m² / 24 Pfund
Medienstärke
4,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
145
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 9000s, SD Pro MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 52,54*
€ 69,39*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 54,22*
€ 73,58*
10 Tage
84
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 58,50*
€ 77,08*
1 Tag
20
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 58,73*
€ 77,43*
2 Tage
17
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 58,30*
€ 77,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,39*
€ 82,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,54*
€ 62,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 45 Meter (ab € 1,16756* pro Meter)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.