Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 9.1GB SCSI 3.5 Zoll 9,1 GB Wide Ultra SCSI
IBM 9.1GB SCSI 3.5 Zoll 9,1 GB Wide Ultra SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1060346
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     34L5433
EAN/GTIN:
     5705965729120
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Wenn Sie mit den modernen Anforderungen Schritt halten und Ihr System erweitern wollen, dann sind die Festplatten von IBM eine richtige Lösung für Sie. Mit der berühmten Leistung von IBM und sehr strengen Qualitätsprüfung verfügen die IBM-Festplatten über die hohe Geschwindigkeit, geräumige Kapazität und langfristige Zuverlässigkeit. Die IBM-Festplatten erlauben Sie über die großen Erweiterungskosten für eine lange Zeit zu vergessen. Zahlen Sie einmal und Genießen Sie sehr lang!
IBM - Festplatte - 9.1 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für Netfinity EXP10, EXP15
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
9.1 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Ultra Wide SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
40 MBps (extern)
Positionierungszeit
5.4 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Netfinity EXP10, EXP15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,52*
€ 1.632,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,90*
€ 1.594,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,89*
€ 1.550,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,60*
€ 1.485,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.