Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Tastaturkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1083322
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.01.5618
EAN/GTIN:
     7611990110193
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Secomp hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "Einwandfreie Qualität zu fairen Preisen".
Roline - Tastaturkabel - PS/2 (M) zu PS/2 (W) - 1.8 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturkabel
Farbe
Weiß
Länge
1.8 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5630
ab € 2,69*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5660
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.