| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1097585 Herst.-Nr.: 90A051330 EAN/GTIN: 5711783202462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Datalogic, der größte europäische Hersteller von Strichcodelesern und tragbaren Datenerfassungsterminals, bietet verschiedene Zubehörteile und Konnektivitätslösungen für seine Produkte an. In über 25 Jahren hat Datalogic dank der hohen Qualität seiner Produkte, ihrer Vielseitigkeit und ihres Designs eine unbestrittene weltweite Führungsposition im Bereich der automatischen Identifikation aufgebaut. Datalogic - Kabel seriell - DB-9 (W) - gewickelt - für DLL 5510-M, 6010-M; Dragon D101; Gryphon D100, D200, M100, M200; Lynx D302; Touch 65, 90 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel seriell | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Gewickelt | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic DLL 5510-M Skylight, 6010-M The Dragon ¦ Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 LR ¦ Datalogic Gryphon D100, D200, M100, M200 ¦ Datalogic Lynx D302, D302 E ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 25 Pol Stecker, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker, Spiralkabel, Spiralleitung, spiralleitung 2,0m schwarz, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, barcode scanner datalogic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |