Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Tastaturkabel
>
Tastaturkabel PS/2 Stecker
>
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse
>
Artikel
Roline Tastaturkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-1101171
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
11.01.5630
EAN/GTIN:
7611990115402
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen". PRODUKTMERKMALE: Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschließen an einen KVM-Umschalter; Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse bzw. Stecker-Stecker, 1:1 verbunden.
Roline - Tastaturkabel - PS/2 (M) zu PS/2 (W) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturkabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Eingabe Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 1,8 m
ROLINE
11.01.5618
ab € 2,04*
Ähnlich
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,67*
Ähnlich
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE
11.01.5660
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen