Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Tastaturkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1101176
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.01.5830
EAN/GTIN:
     7611990126224
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen". PRODUKTMERKMALE: Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschließen an einen KVM-Umschalter; Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse bzw. Stecker-Stecker, 1:1 verbunden.
Roline - Tastaturkabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturkabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5818
ab € 2,12*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5860
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.