Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI VGA Kabel
>
Artikel
Roline Videokabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-1106610
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
11.04.5430
EAN/GTIN:
7611990933174
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA -DVI Verbindungskabel zur Verwendung eines VGA-Monitors an einem DVI-I-Ausgang an der Grafikkarte. Das Kabel wird zwischen VGA-Grafikkarte und digitalem Monitor (z.B. TFT) oder zwischen VGA-Grafikkarte und DVI-I-Schnittstelle des Monitors angeschlossen. Um Abwärtskompatibilität zu gewährleisten bieten Secomp DVI-A- Kabel auch die Leitungen für das klassische VGA-Signal und sind mit dem einseitigen VGA-Stecker für den Anschluss bestens gerüstet.
Roline - Videokabel - DVI-A (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videokabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
3 m
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss
Analog DVI, 12+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Ausgabe Kabel
Weitere Suchbegriffe:
dvi vga kabel 3m
,
svga kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 5 m
ROLINE
11.04.5450
ab € 12,44*
Ähnlich
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
ROLINE
11.04.5420
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen