Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 06P5770 Interne Festplatte 36 GB 15000 RPM 3.5" Ultra160 SCSI
Lenovo 06P5770 Interne Festplatte 36 GB 15000 RPM 3.5" Ultra160 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1118318
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     06P5770
EAN/GTIN:
     5705965869710
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dank der großen Auswahl an IBM Festplatten, die Leistung, Zuverlässigkeit und Referenzen der Spitzenklasse bieten, können Sie mit den anspruchsvollen Anwendungen von heute arbeiten und gleichzeitig zuversichtlich für die Zukunft planen. Dank des optimierten, permanent eingesetzten Qualitätsmanagementsystems von IBM, das jedes Jahr die Installation und Prüfung Tausender von Laufwerken unterstützt, stehen einige der hochwertigsten Festplattenlaufwerke zur Wahl, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
Lenovo - Festplatte - 36.4 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 15000 rpm - für eserver xSeries 22X; 23X; 240; 250; 33X; 340; 350; 370; Netfinity 6000; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.8 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36.4 GB
Merkmale
Predictive Failure Analysis (PFA)
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.1 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 205 ¦ IBM eserver xSeries 205VL ¦ IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 225 ¦ IBM eserver xSeries 230 ¦ IBM eserver xSeries 232 ¦ IBM eserver xSeries 235 ¦ IBM eserver xSeries 240 ¦ IBM eserver xSeries 250 ¦ IBM eServer xSeries 255 ¦ IBM eserver xSeries 300 8672 ¦ IBM eserver xSeries 330 ¦ IBM eserver xSeries 335 ¦ IBM eserver xSeries 340 ¦ IBM eserver xSeries 350 ¦ IBM eserver xSeries 370 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ IBM IntelliStation E Pro 6836, Pro 6846 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6849, Pro 6850, Pro 6868 ¦ IBM IntelliStation R Pro 6851, Pro 8654 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6866 ¦ IBM Netfinity EXP200 ¦ IBM Netfinity 4500R 8656 ¦ IBM Netfinity 5100 ¦ IBM Netfinity 5600 ¦ IBM Netfinity 6000R ¦ IBM Netfinity 7100 ¦ IBM Netfinity 7600 8665 ¦ IBM Netfinity 8500R ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8832
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,73*
€ 438,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.