| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1121497 Herst.-Nr.: GC15HSM EAN/GTIN: 0065030781121 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandeln Sie eine HD15-Buchse in einen HD15-Stecker um. Dieser Slimline Gender Changer (HDDB15M zu HDDB15M) wandelt eine High Density DB15-Buchse in einen High Density DB15-Stecker um, so dass Sie Geräte mit einem weiblichen HDDB15-Ausgang an ein Gerät mit einem HDDB15-Eingang anschließen können. StarTech.com VGA Slimline Gender Changer - Stecker/Stecker - VGA (HD15) Konverter - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - für StarTech.com 2, 4 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | StarTech.com 2 Port Steel USB KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub, 2 Port VGA Dual Monitor KVM Switch with PS/2, 4 Port Steel USB KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |