Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1127569
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.03602.004
EAN/GTIN:
     4718235960889
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für Altos G510, G700, G701, G900, G901, R700
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G510, G700, G701, G900, G901, R700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.