Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Office Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1128665
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP120
EAN/GTIN:
     3141725002287
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Office-Papier ist speziell auf die vielseitigen Druckaufgaben abgestimmt – Memos, Entwürfe, Dateiausdrucke, E-Mail-Anhänge, Notizen, Handouts und Datenblätter. Es erhöht die Produktivität und minimiert die erforderlichen Benutzereingriffe.
HP Office Paper - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Stck. Normalpapier - für LaserJet Pro MFP M175; Officejet Pro 7720; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
500 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 1000, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus, CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f MFP, CP1215, CP1515n, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise M750dn, M750n, M750xh ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP Deskjet 1280, 3550v, 3845, 3940, 460C, 460CB, 460wbt, 5440, 5740, 5743, 5940, 5943, 6520, 6540, 6540d, 6543, 6620, 6623, 6840, 6843, 6940, 6943, 6980, 6983, 9800, 9803, 9803d, D2430, D2460, D4160, D4163, D4260, F2180, F380, F4180 ¦ HP LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, M9059 MFP, P4014dn ¦ HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw, MFP M435nw ¦ HP Officejet 4315, 4355, 5610, 6310, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, J5780, J5783, J5785, K7100, K7103 ¦ HP Officejet Pro 7720 Wide Format, K5400, K550, K850, K850dn, L7580, L7680, L7780 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 3210, 3213, 3310, 3313, 335, 385, 475, 6510 B211a, 6515 B211a, 8050, 8053, 8250, 8253, 8750, 8750gp, A516, A717, B010a, B010b, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, C3180, C3183, C4180, C4183, C4190, C4280, C5280, D5160, D6160, D7160, D7163, D7360, eStation C510a, Pro B8350, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01626* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.