Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP VGA-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-1133276
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D5064-83006
EAN/GTIN:
     5705965557662
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
HP - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.6 m - Schwarz - für Compaq TFT1501, TFT1520, TFT1701, TFT1720; Pavilion 514, 524, 54X, 55X, 724, 75X, 76X, 990
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.6 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq TFT1501, TFT1520M, TFT1701, TFT1720 ¦ HP L1520e, L1720 + PC Comm Station ¦ HP Pavilion 514c, 524c, 544n, 545x, 553w, 554x, 703c, 713c, 724c, 732c, 743c, 752c, 753c, 761c, 762c, 763c, 764c, 770c, 772c, 781c, 783c, 792c, 793c, 980c, 990c, F50, F70, xt959, xv998 ¦ HP Pavilion Media Center 894c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.