Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 1,8m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 1,8m
Artikel-Nr.:
     173-1073624
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZGAUSB
EAN/GTIN:
     7611990138098
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Brother seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Brother und Sie werden nie davon bedauern!
Brother - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 1.8 m - für Brother HL-1240, HL-1270, HL-1650, HL-1660, HL-1850, MFC-9650, MFC-9760, MFC-9880
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL-1240, HL-1240DX, HL-1270, HL-1270N, HL-1270NLT, HL-1270NTL, HL-1650, HL-1650N, HL-1660, HL-1660DX, HL-1850LT, MFC-9650, MFC-9760, MFC-9880, MFC-9880N
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,38*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,10*
€ 35,44*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
11.99.8831
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.