| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1194621 Herst.-Nr.: GC46FM EAN/GTIN: 0065030797122 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schließen Sie eine USB-Maus über einen PS/2-Anschluss an einen Computer an. Der Ersatz-USB-zu-PS/2-Mausadapter von StarTech.com wandelt einen USB-A-Stecker in einen PS/2-Stecker um, sodass Sie Ihre USB-Maus an einen PS/2-Anschluss anschließen können. Dieser hochwertige USB-PS/2-Mausadapter ist als Ersatz für ein Produkt gedacht, das ursprünglich mit einem USB-PS/2-Konverter geliefert wurde. Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist als Ersatzadapter für eine Maus gedacht, die ursprünglich mit einem USB-PS/2-Adapter geliefert wurde. Wenn Ihr Produkt nicht mit einem Adapter geliefert wurde, versuchen Sie stattdessen den PS22USB von StarTech.com. StarTech.com Ersatz USB Maus auf PS/2 Adapter - Bu/St - USB Maus zu PS2 Adapter - USB auf PS2 Adapter - Maus-Anschluß - PS/2 (M) zu USB (W) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Maus-Anschluß | Konnektivität | Anschluss | 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, startech usb a usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |