| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-694064 Herst.-Nr.: GC98MF EAN/GTIN: 168141527104 |
| |
|
| | |
| Konvertieren Sie eine DB9-Buchse in eine RJ45-Buchse
Der modulare Adapter GC98MF ist mit einem DB9-Stecker und einer RJ45-Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232-, RS422- und RS485-Verbindungen verwendet und konvertiert eine DB9-Buchse in eine RJ45-Buchse. Der Adapter ermöglicht benutzerdefinierte serielle Polausgangskonfigurationen.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE, REACH | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DB-9 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Stecker | DB9 Male, RJ45 Female | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Paketgewicht | 20 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33.5 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 16 mm | | Gewicht | 17.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Modularstecker, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Adapter RS232, RS232 Adapter, d-sub / rj-45 adapter |
| | |
| |