Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Home & Office Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-800025440038
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP150
EAN/GTIN:
     5711045941245
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Mit HP Home- und Office-Papier können Sie die legendäre Qualität, die Sie von HP erwarten, zu einem günstigen Preis genießen. Es eignet sich perfekt für die täglich anfallenden Dokumente und funktioniert hervorragend in Druckern, Kopierern und Faxgeräten.
HP Home & Office Paper - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Stck. Normalpapier - für Deskjet 11XX, Ink Advantage 1115, Ultra Ink Advantage 2029; Officejet 20X, 6000 E609, 80XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.7 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
2.5 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
500 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 1600, 2550L, 2550Ln, 2550n, 2600n, 2605, 2605dn, 2605dtn, 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3550, 3550n, 3600, 3600dn, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus, 9500gp, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3505, CP3505dn, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP4005dn, CP4005n, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 1280, 2000, 3000, 3550v, 3745, 3747, 3845, 3940, 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5420v, 5440, 5443, 5740, 5743, 5940, 5943, 6520, 6540, 6540d, 6543, 6620, 6623, 6840, 6843, 6940, 6943, 6980, 6983, 9680gp, 9800, 9800d, 9803, 9803d, D1560, D1660, D2330, D2360, D2430, D2460, D2560, D2563, D2660, D4160, D4163, D4260, D4360, D5560, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Fax 3180 ¦ HP LaserJet 1005, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw, 1160, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 1500l, 2410, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430dtn, 2430n, 2430t, 2430tn, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, 9040, 9040dn, 9040n, 9050, 9050dn, 9050n, P1005, P1006, P1505, P1505n, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x, P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055x, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 200, 202, 6000 E609a, 6100 ePrinter, 8010, 8014e, 8017, H470, H470b, H470wbt, K7100, K7103 ¦ HP Photosmart 7450, 7960gp, 8030, 8049, 8050, 8053, 8150, 8150xi, 8230, 8250, 8253, 8450, 8750, 8750gp, 8753, D5160, D5360, D5460, D6160, D7160, D7163, D7260, D7360, D7363, D7460, Pro B8350, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 3,39*
10 Tage
101
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 3,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 3,68*
1 Tag
124
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 3,95*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 3,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00678* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.