Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1205133
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     ST.HS036.G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Bei der Entwicklung von relevanten, an den täglichen Bedarf angepassten PC-Produkten respektiert Acer alle Kundenwünsche und versorgt seine Produkte mit hochwertigen Speicherlösungen.
Acer - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - für Altos S300
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos S300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.