Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-1287863
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90P1309
EAN/GTIN:
     5711045026126
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
Lenovo - Festplatte - 73.4 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 15000 rpm - Puffer: 8 MB - für eServer 326; eServer xSeries 226; 236; 336; 346; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
8 MB
Kapazität
73.4 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.6 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer 326 ¦ IBM eServer 326m ¦ IBM eServer xSeries 206 ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eserver xSeries 235 ¦ IBM eServer xSeries 236 ¦ IBM eserver xSeries 306 ¦ IBM eServer xSeries 336 (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM eserver xSeries 382 ¦ IBM eserver xSeries 445 ¦ IBM eserver xSeries 445 with RSAII-EXA ¦ IBM eserver xSeries 450 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ IBM TotalStorage DS300, DS300 Model 1701-1ES, DS300 Model 1701-1RL, DS300 Model 1701-1RS, DS300 Model 1701-2ED, DS300 Model 1701-2RD, DS400, DS400 Model 1700-1ES, DS400 Model 1700-1RS, DS400 Model 1700-2ED, DS400 Model 1700-2RD ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,86*
€ 953,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,61*
€ 952,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,15*
€ 950,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,24*
€ 941,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,02*
€ 919,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.